NiteIze
S字フック エスビナー#8 (プラスチック)
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重34kgの大型サイズです。引っ掛けて荷物を吊るすのに最適です。
用途
小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
色
BG/ブラック
トラスコ品番
479-8881
材質
強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)
115
耐荷重(kg)
34
幅×長さ(mm)
94×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16407457
NI01929
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください