曜日別特売

カラビナー スライドロック

カラビナー スライドロック - NiteIzeカラビナー スライドロック - NiteIzeカラビナー スライドロック - NiteIzeカラビナー スライドロック - NiteIze

革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。

用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質ステンレススチール形状HMS型ロック機能あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
耐荷重(kg)
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16407466NI03051ブラック491-437674.528×43
780
779
857(税込)
当日出荷
16407475NI03053シルバー491-438474.528×43
780
779
857(税込)
当日出荷
16407484NI03054ブラック491-4392313452×78
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16407493NI03055シルバー491-4406313452×78
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする