ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付)

ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付) - スーパーツールウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付) - スーパーツールウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付) - スーパーツールウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付) - スーパーツール
全長(mm)250最大口開き(mm)52トラスコ品番483-6618材質特殊合金鋼質量(g)290呼び寸法(mm)250内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16408394GW250M
3,710
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする