KNIPEX(クニペックス)
ウォーターポンププライヤー アリゲーター
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途
ガス・水道・エアなどの配管工事に。
全長(mm)
400
最大口開き(mm)
95
仕様
調整11段階
トラスコ品番
471-6051
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
質量(g)
1204
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31267725
8801-400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16408428
8801-400
¥
12,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください