曜日別特売

バリューオート2

バリューオート2 - カンツールバリューオート2 - カンツール

AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。

仕様フットスイッチ付トラスコ品番475-3321幅(mm)240質量(kg)4.7高さ(mm)500奥行(mm)400電源(V)AC100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])550電源コード(m)1.9パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16408543VD-60Z2
130,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする