ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ - 3M(スリーエム)ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ - 3M(スリーエム)ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
通常使用で7年の耐久性を有します。

用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16408945PX9421 50.8蛍光イエロー50.845.70.5ポリカーボネート系樹脂アクリル系16N/25mm反射、耐久性表示・安全用
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16408954PX9423 50.8蛍光黄緑50.845.70.5ポリカーボネート系樹脂アクリル系16N/25mm反射、耐久性表示・安全用
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16408945
2017-08-11
用途: 工事車両への反射材として
株式会社レールテック

耐久度は今後に期待。
シールというより柔軟なプラスチックテープと思って良い。 ハサミで簡単に切れるので何処にでも曲線部にも貼り付け可能だ。 粘着剤も良いものなのだろう、一度貼り付けると剥がすのは困難なほどの、粘着力で明らかに耐久度の高いテープと思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする