PPロープ(3つ打タイプ)

PPロープ(3つ打タイプ) - セキスイPPロープ(3つ打タイプ) - セキスイ
(2件のレビュー)

切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。

用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409216J5M21155300ポリプロピレンOD10003ツ打ち袋入
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り8点です
16409225J5M21166200ポリプロピレンOD10003ツ打ち袋入
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409216
2019-08-02
用途: 梱包、野菜の束ねなど多様です
飯塚事務所

使用しました。色、太さ、より、しなやかさなど探して良かったです。とても使い易くロープだけでも気にいった物は心まで幸せにしてくれます。

対象商品 : 16409216
2019-07-15
用途: おもに園芸用に使用しています。
飯塚事務所

このロープ色もいいし編み方もしっかりしているしロープの中では素晴らしい実力だと思います。
きちんとした物に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする