曜日別特売

ジャンボコーン

ジャンボコーン - 日本緑十字社ジャンボコーン - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。

用途大型駐車場などに。仕様反射シート3段付トラスコ品番371-9545幅(mm)380質量(kg)7.3日本緑十字社品番116130内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409426116130本体:高密度ポリエチレン、重しベース:再生ゴムレッド/ホワイトライン入り特大1400
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409426
2016-01-13
用途: 港湾作業

通常のコーンよりも大きいので注意喚起の効果は大きさ以上のインパクトがあり、大変良いと感じている。
配送手数料が注文本数に関係なく、1本単位であるのが不満。
まとめて購入した場合はそれなりの手数料にするべきだと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする