ミツギロン
スライドバー
長さが1.3~2mに伸縮しますので、使用場所によって長さを調節することができます。
夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用しています。
夜間でも安心の、反射テープ付きです。
用途
工事現場等に
色
グリーン/ホワイト
長さ(m)
1.3~2.0
トラスコ品番
375-9717
材質
パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)
幅(mm)
35
質量(g)
480
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16409478
SB-WG2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください