光
アクリルキャスト板
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途
標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして
取付
穴ナシ(加工フリー)
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
質量(kg)
10.3
縦(mm)
1860
横(mm)
930
熱変形温度(℃)
87~105
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16409487
KAC9185-1
474-4403
透明
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
16409496
KAC9185-2
474-4411
白
¥
29,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長