曜日別特売

BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー

BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー - 日本緑十字社

ベルトは自動巻取り式です。長さ調節はフレキシブルで、たるむこと無くご使用できます。屋外で使用することが可能です。

ベルト長さ(m)3幅(mm)380ベルト幅(mm)48材質ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル質量(kg)1.9高さ(mm)990ポール径(Φmm)70内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409514368011(ポール)白白/赤
61,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16409523368012(ポール)黄黄/黒
61,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする