光
D型ゴム
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
長さ(mm)
450
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16409636
NRC-450
3
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
16409645
NRD-450
3.5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
16409654
NRMD-450
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください