曜日別特売

L型ゴム

L型ゴム - 光L型ゴム - 光
(1件のレビュー)
材質EPDM取付貼付タイプ(両面テープ付属)形状L字型長さ(mm)450幅(mm)42内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409663NRJ-45045054220
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
16409672NRV-45045084223
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409663
2024-07-08
用途: 屋外のブロックの角を保護する
正木

屋外のコンクリートブロックの角に張り付けて子供が足をぶつけたりしたときにケガを防止するために取り付けましたが耐久性があり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする