曜日別特売

アングル型スポンジ

アングル型スポンジ - 光アングル型スポンジ - 光アングル型スポンジ - 光アングル型スポンジ - 光アングル型スポンジ - 光アングル型スポンジ - 光アングル型スポンジ - 光アングル型スポンジ - 光
(1件のレビュー)
形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409688SL203-4503
540
419
461(税込)
当日出荷
16409697SL204-4503
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16409706SL205-450グレー3
オープン
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
16409715SL206-4503
オープン
469
516(税込)
当日出荷
16409724SRLY-3008
624
449
494(税込)
当日出荷
16409733SRLY-301グレー8
オープン
479
527(税込)
当日出荷
16409742SRLY-3028
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16409758SRLY-3038
624
479
527(税込)
当日出荷
16409767SRLY-3048
オープン
479
527(税込)
当日出荷
16409776SRLY-45014
オープン
669
736(税込)
当日出荷
16409785SRLY-452グレー14
オープン
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
16409794SRLY-45314
オープン
649
714(税込)
当日出荷
16409803SRLY-45414
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409688
2022-10-28
用途: ロフトベッドのサイドレールに装着
教育・研究機関

自宅のロフトベッドに付けて使っております。ベッドに限らず、頭をぶつけてしまう固い梁・柱一般に付けると良いと思います。注意点として、L字の各辺の長さが、装着箇所の幅より小さいことを確認して購入する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする