曜日別特売

丸型養生 竹千代丸

丸型養生 竹千代丸 - エムエフ丸型養生 竹千代丸 - エムエフ丸型養生 竹千代丸 - エムエフ
(2件のレビュー)

復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。
カッターで簡単にカットできます。

用途柱、単管などの養生に材質ポリエチレン(PE)取付け方法巻きタイプトラスコ品番355-4619幅(mm)80~120厚さ(mm)8グリーン質量(g)140長さ(m)1.7内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409855YH0011.7880~120
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 現場用
株式会社伊原塗装

現場の足場養生で購入、ある程度厚みも有り、カットも楽、良いと思います。

対象商品 : 16409855
2024-03-21
用途: 干渉箇所の養生
建設業・工事業

制御盤の扉と配管サポート支柱(SGP100A)が干渉するので、サポートに本製品を三重に巻き付けて被覆番線で固縛し養生しました。
パイプ養生用のクッション材は小径のものが多く、100Aをカバーできるものがあって助かりました。
加工も普通のハサミで簡単に切れました。
色のバリエーションがあると更によいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする