曜日別特売

枠養生材 UFO

枠養生材 UFO - エムエフ枠養生材 UFO - エムエフ枠養生材 UFO - エムエフ枠養生材 UFO - エムエフ枠養生材 UFO - エムエフ枠養生材 UFO - エムエフ枠養生材 UFO - エムエフ枠養生材 UFO - エムエフ
(2件のレビュー)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。

用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。材質ポリエチレン(PE)取付方式巻きタイプ内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409864YH007グリーン355-4627100~1809130
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
車上渡し
16409873YH008ブルー355-4635100~1809140
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16409882YH010グリーン355-464380~1208120
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
16409898YH011ブルー355-4651100~1809160
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16409907YH012グリーン355-4660100~1809160
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409907
2021-10-09
用途: 養生作業
セキスイインテリア東海株式会社建設業・工事業

商品より送料の方が高い。一緒に送ってくれればいいのに。

対象商品 : 16409907
2018-06-21
用途: 引越し作業時の建物の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

階段の手すり部分や壁の端にピッタリはまりテープ止めもいらず便利でした。購入時にサイズが分からないので改善してほしいです。モノタロウ全体に当てはまりますが。。 適当に買ってピッタリで結果オーライではありましたが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする