光
ガレージミラー取付用ポール
トラスコ品番
473-9302
材質
スチール
質量(kg)
2.29
径(Φmm)
38
長さ(m)
2.2
取付金具
(適合)GMP-60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16409977
GMTP-2200
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください