曜日別特売

医薬用外毒劇物標識

医薬用外毒劇物標識 - 日本緑十字社医薬用外毒劇物標識 - 日本緑十字社医薬用外毒劇物標識 - 日本緑十字社医薬用外毒劇物標識 - 日本緑十字社医薬用外毒劇物標識 - 日本緑十字社
(3件のレビュー)

ラミネート加工により文字を封印しているため、摩擦による文字消えはありません。

寸法(mm)300×600仕様ラミネート加工材質硬質塩化ビニール質量(g)260ねじ穴穴ナシ(加工フリー)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1641049452501480-2021医薬用外劇物(タテ書)052501
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1641050352502480-2039医薬用外毒物(タテ書)052502
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1641051254501480-2047医薬用外劇物(ヨコ書)054501
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1641052854502480-2055医薬用外毒物(ヨコ書)054502
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16410494
2023-07-07
用途: 倉庫の入り口に付けた
株式会社 小野運送店運輸・通信業

思ったよりとても大きくて遠くからでもよく見えます。

対象商品 : 16410512
2019-09-18
用途: 表示
有限会社ミック・ラボ製造業

大きさもちょうど良く満足です。後は使用中に文字が消えないことを期待しています。

対象商品 : 16410494
2015-12-22
用途: 専用倉庫に掲示

品質と価格が適切であるが、欲を言えば四隅に数mmの穴があれば更に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする