曜日別特売

短冊型一般標識

短冊型一般標識 - 日本緑十字社短冊型一般標識 - 日本緑十字社短冊型一般標識 - 日本緑十字社短冊型一般標識 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

表面をラミ加工しているので文字が消えません。

取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
表示内容
材質
トラスコ品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16410948GR105医薬用外劇物医薬用外劇物ラミプレート371-9464360
600
539
593(税込)
当日出荷
16410957GR116-立入禁止塩化ビニール(ラミ加工)371-9472120
600
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
16410993GR198-携帯電話使用禁止塩化ビニール(ラミ加工)371-9529360
600
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
16410905GR2-高電圧危険塩化ビニール(ラミ加工)371-9375360
500
取扱い終了
代替品有
16410914GR10-係員以外立入禁止塩化ビニール(ラミ加工)371-9405360
500
取扱い終了
代替品有
16410923GR99-開放厳禁塩化ビニール(ラミ加工)371-9448360
500
取扱い終了
代替品有
16410932GR102-頭上に注意塩化ビニール(ラミ加工)371-9456120
500
取扱い終了
代替品有
16410966GT193-高電圧危険塩化ビニール(ラミ加工)371-9481120
500
取扱い終了
代替品有
16410975GT192-高圧危険塩化ビニール(ラミ加工)371-9499120
500
取扱い終了
代替品有
16410984GR196-関係者以外立入禁止塩化ビニール(ラミ加工)371-9502120
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16410905GR202525196GR2GR2 短冊型標識(縦) 日本緑十字社 02525196短冊型標識(縦)日本緑十字社1枚
509
税込560
注文コードが変更になりました
16410914GR1002525266GR10GR10 短冊型標識(縦) 日本緑十字社 02525266短冊型標識(縦)日本緑十字社1枚
509
税込560
注文コードが変更になりました
16410923GR9902525257GR99GR99 短冊型標識(縦) 日本緑十字社 02525257短冊型標識(縦)日本緑十字社1枚
539
税込593
注文コードが変更になりました
16410932GR10202525126GR102GR102 短冊形標識(横) 日本緑十字社 02525126短冊形標識(横)日本緑十字社1枚
539
税込593
注文コードが変更になりました
16410966GT19302525171GR193GT193 短冊形標識(横) 日本緑十字社 02525171短冊形標識(横)日本緑十字社1枚
589
税込648
注文コードが変更になりました
16410975GT19202525187GR194GT192 短冊形標識(横) 日本緑十字社 02525187短冊形標識(横)日本緑十字社1枚
539
税込593
注文コードが変更になりました
16410984GR19602525284GR196GR196 短冊形標識(横) 日本緑十字社 02525284短冊形標識(横)日本緑十字社1枚
509
税込560
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16410948
2017-11-02
用途: 薬品の管理
建設業・工事業

低価格ですが使用環境を選ばずに使えそうで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする