段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付)

段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付) - 長谷川刃物
(7件のレビュー)

段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。

トラスコ品番472-8530材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)26刃長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16411054DC-191C
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16411054
2021-01-19
用途: ダンボール梱包荷物の開封及び荷作り作業。
教育・研究機関

粘着テープがひっつきやすい。セロハンテープで除去するが面倒。鞘つきなので良い。

対象商品 : 16411054
2020-04-18
用途: 荷物の開封時及び梱包時に段ボールの大きさを変更する際に使用

カッターを使うより刃先に気を使うことなく作業できるので便利です。

対象商品 : 16411054
2020-03-06
用途: 子供の工作用
製造業

蓋つきで子供が保管するのに安全です。小さく切る作業などに向いているように思います。

対象商品 : 16411054
2019-06-06
用途: 段ボールの解体

蓋が付いているので取扱いには安心しております。切れ味も良いです。

対象商品 : 16411054
2018-10-23
用途: 段ボール模型製作に使用。

切れ目が繊細で微細加工向き。もっとザックリ素早く大まかに斬るには不向き。

対象商品 : 16411054
2018-01-14
用途: 開梱用に

仕事でキャップなしの物を使っています。
あまりにも便利なので、自宅用にキャップ付きを購入しました。
これでダンちゃんは3本めの購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 16411054
2020-07-09
用途: 段ボールカット

すぐに切れ味が悪くなりました 
砥石で研いで使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする