曜日別特売

PPバンド(機械用)

PPバンド(機械用) - FKK(富士工業)

軽量かつ高品質の安定したバンドです。

用途荷物の結束材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58質量(kg)9長さ(m)2500引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20以下内容量1セット(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16411097GOB-15.5X2500-BL486-7637
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16411106GOB-15.5X2500-PN透明486-7645
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16411124GOB-15.5X2500-W486-7661
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16411133GOB-15.5X2500-Y486-7670
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16411115GOB-15.5X2500-R486-7653
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする