司化成
ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途
ストレッチ包装時の省力化
トラスコ品番
462-3088
質量(kg)
200
適合内径(Φmm)
51、または76
巻数
【上下段フィルム】手動にて可変
消費電力(kW)
-
標準張力
【フィルム】手動可変式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1450×1950
梱包物最大寸法(mm)
高さ1750
紙管径(inch)
2、または3
適合パレットサイズ
(最大)1200×1200
回転速度
【アーム】手動にて可変
使用フィルム
ダイヤストレッチ
昇降速度
【フィルム】手動にて可変
旋回範囲(mm)
1750
内容量
1台
注意
※パレット、フィルムは別売です。
※セット可能なフィルム巾は「500mm巾」のみになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16411158
KURUKURU-MAC
制限なし
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません