曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
(2件のレビュー)

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。

用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16411982523-L1双L24.57.820.4ポリエステル・綿グレーニトリルゴム10耐久性1
オープン
619
681(税込)
当日出荷
62641943524-L1袋(10双)L257.717.5ポリエステル・綿グレー/ブラックニトリルゴム10耐油性・耐突刺性・耐摩耗性・通気性10
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
16411998523-LL1双LL25821.5ポリエステル・綿グレーニトリルゴム10耐久性1
オープン
599
659(税込)
当日出荷
16412007523-M1双M23.57.619.9ポリエステル・綿グレーニトリルゴム10耐久性1
オープン
619
681(税込)
当日出荷
16412016523-S1双S237.218.2ポリエステル・綿グレーニトリルゴム10耐久性1
オープン
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16411998
2021-01-07
用途: メンテナンス作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

10ゲージと書いてある通り、やや薄手の軍手+ニトリルコーティングという商品なので主に重作業で使用しています。このシリーズの製品は他社製品に比べてコーティングのひび割れが起こり辛いようです。

対象商品 : 16412007
2017-08-16
用途: スーパーの品出し
製造業

画像からは分からないですが、分厚くて使い物にならなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする