曜日別特売

牛床革背縫い革手袋

牛床革背縫い革手袋 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革背縫い革手袋 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革背縫い革手袋 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。

用途自動車関連業。鉄鋼、造船、溶接。土木、建設。仕様背縫い、親指付根:牛床革当付厚さ(mm)約1.2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16412208108-3P1セット(3双)フリー23.58.524牛床革グレー背縫い耐摩耗性親指付け根、牛床革当付3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16412192108-12P1セット(12双)フリー23.58.524牛床革グレー背縫い耐摩耗性親指付け根、牛床革当付12
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
16412217108-5P1セット(5双)フリー248.524牛床革グレー背縫い耐摩耗性親指付け根、牛床革当付5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする