曜日別特売

使い捨てニトリル手袋 キマックスシリーズ (100枚入)

使い捨てニトリル手袋 キマックスシリーズ (100枚入) - ミドリ安全
(2件のレビュー)

キマックスシリーズは、アレルギーの一因となる加硫促進剤不使用の手にやさしい手袋です。細かい作業に適した指先すべり止め加工です。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合品全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合内容量1セット(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16412497VERTE-737-SSSS
3,944
取扱い終了
16412488VERTE-737-SS
3,944
取扱い終了
16412472VERTE-737-MM
3,944
取扱い終了
16412454VERTE-737-LL
3,944
取扱い終了
16412463VERTE-737-LLLL
3,944
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16412472
2017-08-30
用途: 整備作業

4月から加硫促進剤不使用のこちらの手袋に代えさせていただいて、8月現在、アトピーは完治しました。

2が参考にしています
対象商品 : 16412472
2017-04-03
用途: 整備作業

以前より他社さんのニトリル手袋を使っていましたが、手首の湿疹がひどく皮膚科に通っていてもなかなか治らないのですが、アレルギー対応とのことで購入させていただきましたところ、お陰様で湿疹が治ってきています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする