曜日別特売

使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入)

使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入) - ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入) - ミドリ安全
(4件のレビュー)

しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。柔軟性、伸縮性に優れています。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.028入数(枚)200規格食品衛生法適合機能柔軟性・伸縮性全長(cm)28粉有無粉無エンボス加工外エンボス内容量1箱(200枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
中指長(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16412515VERTE-565N-MM493-2838クリア4108.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16412506VERTE-565N-LL493-2820クリア4408.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16412558VERTE-566N-MM480-3710ブルー4108.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16412542VERTE-566N-LL480-3701ブルー4408.3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16412533VERTE-565N-SSSS493-2854クリア3807.6
980
取扱い終了
16412524VERTE-565N-SS493-2846クリア3907.7
980
取扱い終了
16412576VERTE-566N-SSSS480-3736ブルー3807.6
988
取扱い終了
16412567VERTE-566N-SS480-3728ブルー3907.7
988
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16412515
2020-08-31
用途: 調理・掃除用
不動産業

食品衛生法適合とのことで、安心して調理にも使えます。エンボスで手にまとわりつかず、使いやすいです。

対象商品 : 16412515
2020-11-09
用途: 介護作業
社会福祉法人きたはりま福祉会医療・福祉・介護関連業

しっかりしており、値段も良心的です。入荷がなかなかされないのが残念です。

対象商品 : 16412506
2019-11-05
用途: 薬品類の取り扱い
その他業種

残念ながら自分は親指が入りませんでした。職場の別の人が使うので無駄にはなりませんが、XLサイズが有ればなお良いです。

対象商品 : 16412542
2017-01-23
用途: お餅つき(主についた餅の取り分け作業)
農・林・水産業

去年は、ノロウイルスの影響で自粛も多かったそうですが、毎年の恒例行事という人も少なくないと思います。関西は、丸餅なので熱々を手でちぎるのがなかなか大変。
以前ゴム手袋を使ったときは餅がひっ付いてぜんぜんダメ。
PP製は、餅が付きにくいと聞いて購入しました。
本品は厚手と言っても薄いので断熱には別の手袋が必要です。
なので、Lサイズだと少し小さく感じました。
ゴム手袋に比べ餅が付きにくいのは確かなのですが、全然付かないわけではないので油断すると手袋が破れます。
私は、親指と人差し指で輪を作って餅をちぎるのですが、手袋にもちょうどそこに継ぎ目があるため、ここが破れやすかったです。
でも、色つきなので餅に混入しても見つけやすいし、安価なので惜し気なく次々交換して使えるのはGood! ひと箱で10年分くらいありそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする