曜日別特売

耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手

耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 - TOWA(東和コーポレーション)

ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。

用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75314215K-10G1袋(10双)S20.56.417ケブラー繊維イエロー2/B耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性10
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16412804K-10G-1P-L1双L238.418ケブラー(R) 繊維イエロー2耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
75314224K-10G1袋(10双)L237.419ケブラー繊維イエロー2/B耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性10
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
16412813K-10G-1P-S1双S20.57.417ケブラー(R) 繊維イエロー2耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性1
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
返品不可
16412822K-10G-L1セット(10双)L238.418ケブラー(R) 繊維イエロー2耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性10
オープン
取扱い終了
代替品有
16412838K-10G-S1セット(10双)S20.57.417ケブラー(R) 繊維イエロー2耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16412822K-10G-L75314224K-10GK-10G-L 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 75314224耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)1袋(10双)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
16412838K-10G-S75314215K-10GK-10G-S 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 75314215耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)1袋(10双)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする