曜日別特売

アラミドシリコンすべり止め付き手袋

アラミドシリコンすべり止め付き手袋 - 丸和ケミカルアラミドシリコンすべり止め付き手袋 - 丸和ケミカルアラミドシリコンすべり止め付き手袋 - 丸和ケミカル
(1件のレビュー)

ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。

用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業仕様【すべり止め】あり厚さ(mm)3.0滑り止め効果あり内容量1双
注意
※アラミド繊維には耐切創性がございますが、使用状況により切創を受ける恐れがあります。
※シリコン樹脂自体には耐熱性がございますが、断熱性はございません。作業内容によっては熱傷を受ける恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164131274630L24.08.020.0牛床革イエロー73
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
164131364631M23.07.519.0牛床革イエロー73
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16413127
2020-05-27
用途: 防災品として
その他業種

実際にはまだ使用していませんが、しっかりとしていて滑り止めがあることで安心感があります。
サイズは普段Mサイズですがこの商品のMは少し小さめだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする