天然ゴムうす手(裏毛付)

天然ゴムうす手(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴムうす手(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴムうす手(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。

用途食品加工。清掃・軽作業。食品加工。清掃・軽作業。種別薄手材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)厚さ(mm)約0.2ブルー規格食品衛生法適合品入数(双)1機能耐久性全長(cm)30内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164132766783M
オープン
199
219(税込)
当日出荷
164132856784L
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16413276
2022-09-20
用途: 事務所内清掃
いその株式会社製造業

ここ数年、購入した中で、一番使いやすく、次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする