山本光学
一眼型セーフティグラス
色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。
用途
塗装検査異物検査外観検査
形状
一眼型
トラスコ品番
470-3740
材質
レンズ:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマー、テンプル:ナイロン&エラストマー
質量(g)
27
レンズ色
ブルー
可視光線透過率(%)
70
レンズ厚さ(mm)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16413906
CV-401
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください