曜日別特売

一眼型保護メガネ

一眼型保護メガネ - 山本光学一眼型保護メガネ - 山本光学一眼型保護メガネ - 山本光学一眼型保護メガネ - 山本光学一眼型保護メガネ - 山本光学一眼型保護メガネ - 山本光学一眼型保護メガネ - 山本光学一眼型保護メガネ - 山本光学

ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。

用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業機能ノーズパッド付け替え可形状一眼型レンズ厚さ(mm)約2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
材質
JIS規格
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16413915LF-102クリアレンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻パッド:エラストマーJIS T 8147規格品375-657224
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16413924LF-103スモークレンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻パッド:エラストマー対象外375-658124
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
16413933LF-104イエローレンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻パッド:エラストマー対象外375-659924
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16413942LF-202スモークレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、鼻パッド、ノンスリップラバー:エラストマーJIS T 8147規格品375-661125
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16413958LF-302クリアレンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻パッド:エラストマーJIS T 8147規格品384-502826
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする