日本製紙クレシア
不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40
油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途
ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。
色
ホワイト
構造
FS(フィルムスパンド)2層
仕様
使い捨て用
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム
規格
JIS規格、EN規格
適合規格
CEマーキング(CE0120)認定
機能
ミスト防護、粉体防護
JIS規格
EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品
EN規格
帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
内容量
1セット(25着)
注意
※毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。約120℃で溶け出します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16413994
68713
M
¥
35,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
16414003
68723
L
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
16414012
68733
XL
¥
35,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください