日軽金アクト
アルミパレット
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
中央桁幅(mm)
43
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16414353
DBT-0909
アルミ合金
750
1500
464-0578
385.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414362
DBT-1010
アルミ合金
750
1500
464-0586
435.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414378
DBT-1110
アルミ合金
750
1500
464-0594
485.5
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414387
DBT-1111
アルミ合金
750
1500
464-0608
485.5
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414396
DBT-1211
アルミ合金
750
1500
464-0616
535.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414405
DBT-1212
アルミ合金
750
1500
464-0624
535.5
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414414
SBT-0909
アルミ合金
500
1000
464-0632
385.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414423
SBT-1010
アルミ合金
500
1000
464-0641
435.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414432
SBT-1110
アルミ合金
500
1000
464-0659
485.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414448
SBT-1111
アルミ合金
500
1000
464-0667
485.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414457
SBT-1211
アルミ合金
500
1000
464-0675
535.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414466
SBT-1212
アルミ合金
500
1000
464-0683
535.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。