曜日別特売

ベイパートラップドラムカバー

ベイパートラップドラムカバー - ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。
フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。
大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。
FM規格です。
中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。
施錠することができます。

用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠トラスコ品番472-9293材質スチール質量(kg)7レッド高さ(mm)152外径(Φmm)710内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16414563J26754
158,700
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする