曜日別特売

セル生産作業台

セル生産作業台 - SUS(エスユーエス)セル生産作業台 - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。

仕様フレームのみトラスコ品番456-5703材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)内容量1台
注意
※部品出荷になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16414834GFTR288000950900700180010
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16414834
2016-10-30
用途: 自動車プラスチック部品の組み立て
エヌ・プラス

組み立ては非常に組み付けしやすいものでした。ただし脚のねじ部品が1つ欠品しており依頼を出しても時間がかかるので自作で部品を作成し組み立てしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする