曜日別特売

塩ビ薬品庫

塩ビ薬品庫 - 新光化成塩ビ薬品庫 - 新光化成

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。
また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。

材質耐衝撃塩化ビニール高さ(mm)500設置位置卓上タイプ収納本数(本)【500mL試薬ビン】24内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
均等積載量(kg/段)
間口(mm)
奥行(mm)
摘要
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16416024EY-100-96.5420320コンテナ2個付
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69924569EY-400【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1512.5655450コンテナ4個付
オープン56,980
45,980
アウトレット
50,578(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
16416033EY-400-1512.5655450コンテナ4個付
オープン56,980
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする