米澤器械工業
ステンレス保管庫(引違いタイプ)
サビにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。アルゴン溶接による組み立てです。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。作業しやすいスライド式補助天板付です。
適合
棚板4枚
トラスコ品番
472-9889
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
83
高さ(mm)
1700
タイプ
完成品
奥行(mm)
360
間口(mm)
900
天板耐荷重(kg)
(スライド式補助)5
棚板耐荷重(kg)
30/1段あたり、100/1台あたり
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
100
棚板調整ピッチ(mm)
25
引出し耐荷重(kg)
30/1段あたり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16416042
NA-900-G2
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません