東洋リントフリー
Linet TriApex クリーンスーツ 上着
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。
異物混入防止に効果的です。
綿混ユニフォームよりも耐久性があります。
男女共用で在庫管理が容易です。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
色
ホワイト
規格
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16416173
FH249C-01-M
M
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
16416155
FH249C-01-L
L
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
16416164
FH249C-01-LL
LL
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
16416146
FH249C-01-3L
3L
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください