着用快適フード

着用快適フード - 東洋リントフリー着用快適フード - 東洋リントフリー

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。

用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。サイズフリー種別フードタイプ質量(g)65規格WHO-GMP Cグレード相当品グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%頭囲(cm)64内容量1枚
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16416304FT436C-01ホワイト
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
16416313FT436C-02ブルー
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする