クリーンキャップ

クリーンキャップ - 東洋リントフリー
(1件のレビュー)

男女共用の普及タイプです。

用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。ホワイトサイズフリー仕様後頭部ゴム絞りトラスコ品番483-8092種別キャップタイプ質量(g)65規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
2月1日より値下げいたしました。
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16416322FH469C-01
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16416322
2024-06-10
用途: 電子部品加工工場内の作業靴として使用
有限会社I・N・T

つばに芯が入っていた方がしわなどが出なくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする