日本統計機
樹脂製ロッカー用ベース
樹脂製ロッカー用のベースです。
材質
ABS樹脂
仕様
アジャスター付
トラスコ品番
463-9545
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
55
奥行(mm)
468
間口(mm)
308
内容量
1台
注意
※本体には底板が付いていませんので最下段には必ずベースが必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16417074
BASE
308
468
55
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません