SURE(石崎電機製作所)
電撃殺虫器
付属品
吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)
トラスコ品番
455-7450
質量(kg)
15.5
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.8
安全装置
二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
有効面積(m
2
)
150~300
誘虫ランプ
FL20SBL、20W(2灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×320×360
定格消費電力
AC100V-50W 50/60Hz
電流(mA)
16
設置方法
チェーン吊下げ ※床上1.8m以上
定格二次電圧(V)
7000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16418447
GK-6200Z
¥
190,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません