曜日別特売

除菌クリーナー

除菌クリーナー - エクシール除菌クリーナー - エクシール除菌クリーナー - エクシール除菌クリーナー - エクシール除菌クリーナー - エクシール

ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
商品タイプ
液性
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774869CO00-400091本(500mL)----界面活性剤3.5%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、イソプロピルアルコール、防腐剤
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50774878CO00-400101箱(10L)----界面活性剤3.5%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、イソプロピルアルコール、防腐剤
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
16418483MAT-CL051個0.60.5本体弱アルカリ性界面活性剤3.5%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、溶剤30%以下(イソプロピルアルコール)、防腐剤
1,500
取扱い終了
代替品有
16418492MAT-CL101箱-10詰替弱アルカリ性界面活性剤3.5%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、溶剤30%以下(イソプロピルアルコール)、防腐剤
15,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステップマット(R)/リフトマット(R)取扱説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16418483MAT-CL0550774869CO00-40009MAT-CL05 除菌クリーナー エクシール 50774869除菌クリーナーエクシール1本(500mL)
1,498
税込1,648
品番が変更になりました
16418492MAT-CL1050774878CO00-40010MAT-CL10 除菌クリーナー エクシール 50774878除菌クリーナーエクシール1箱(10L)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする