曜日別特売

業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) - スイデン業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) - スイデン

金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。
ステンレスタンクを採用しています。

電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677質量(kg)14消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16418684SPSV-110L
オープン
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする