3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト キッチンカラースポンジ
泡立ちの良いスポンジと不織布の貼り合せウレタンで汚れをスッキリ落とします。フレッシュフルーツカラ―のちょっとロングで使いやすいスポンジです。研磨粒子は付いていません。
用途
食器、調理器具洗い。
適合用途
食器洗い
種類
スポンジたわし
使用場所
キッチン
材質
ナイロン・ポリエステル不織布、ウレタンスポンジ
仕様
ウレタンスポンジとナイロン・ポリエステル不織布の貼り合せ
厚さ(mm)
32
質量(g)
13
縦(mm)
124
横(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16418788
SS-74K ORE
オレンジ
398-0456
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16418797
SS-74K YEL
イエロー
398-0464
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください