曜日別特売

スコッチ・ブライト ハイブリッドウレタンスポンジ

スコッチ・ブライト ハイブリッドウレタンスポンジ - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

ハイブリッド研磨粒子がこびり付き汚れやコゲ、フッ素加工品、ガラス製品も傷付けにくく、茶しぶもしっかり落とします。手に無理なくなじむウェーブカットです。

用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。種類スポンジたわし厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)65寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×65×30仕様ウレタンスポンジとナイロン不織布(ハイブリッド粒子つき)の貼り合わせ材質ナイロン不織布(ハイブリッド研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ質量(g)22使用場所キッチン適合用途食器洗い内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16418858HB-21KG-H 2PM398-0413グリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
16418842HB-21KE-H 2PM398-0391オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スコッチ・ブライトハイブリッド製品シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16418858HB-21KG-H 2PM79727964HBG-2PSMHB-21KG-H 2PM ハイブリッド貼り合わせスポンジ2個パック 3M 79727964ハイブリッド貼り合わせスポンジ2個パック3M1パック(2個)
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 食器洗い
農・林・水産業

さすが3Mです。
百均などの商品はすぐにへたれますが、本製品は長い間使用できるためコスパも良く、汚れも綺麗に落ちます。
食器や鍋、フライパンなどを洗うスポンジとしてはこれ一択です。

対象商品 : 16418858
2022-11-05
用途: 開発のテストキッチンにて使用
製造業

通常は同じスコッチブライトのネットスポンジを使用していますが、包丁を洗うとネットが切れてしまったり、フライパンの焼コゲや鍋の内側に付着した脂などは落ちにくかったりするのでその時はこちらを使用しています。水でふやかした後にこすれば簡単にきれいになるので助かります。スポンジ自体の汚れも少し洗剤を垂らして揉みこめば落ちるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする