スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ

スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム) スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム) スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。

用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。 材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ 仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット 厚さ(mm)29 質量(g)20 種類ネットスポンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29 適合用途食器洗い 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HBNT-75G 2PM 16418876
HBNT-75G 2PM 16418876
16418876 HBNT-75G 2PM グリーン 398-0448
オープン
459
505 (税込)
当日出荷
HBNT-75E 2PM 31247967
HBNT-75E 2PM 31247967
31247967 HBNT-75E 2PM オレンジ 398-0421
780
499
549 (税込)
当日出荷
16418867 HBNT-75E 2PM オレンジ 398-0421
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スコッチ・ブライトハイブリッド製品シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途:
食器洗い
サービス業

これを使用し始めてからずっと愛用しています。
形状、固さ、ネットの強度もあり使いやすく長持ちします。

対象商品:
16418876
2025-03-13
用途:
食器洗い
nutrition cafe 328 様 (飲食業)

へたりにくくボロボロしないので長く使えて洗いやすいです

対象商品:
16418876
2021-04-08
用途:
会社のシンクにて使用
建設業・工事業

泡立ちがいいので洗剤が少量で大丈夫です。
また、丈夫なので買い替える回数が減りました。

対象商品:
16418867
2019-10-18
用途:
機械の部品洗浄用
製造業

スポンジの繊維のほつれが少ないので、きれいに洗えて作業しやすいです。

対象商品:
16418867
2018-09-01
用途:
洗い場
飲食業

昔から私の店舗では定番のスポンジです。使い方によっては耐久性は悪いのですが使い易さは抜群です。

対象商品:
16418867
2018-12-14
用途:
台所用品、食器洗いに

耐久性が以外に良く、食器の汚れもよくおちます。フライパン等の油汚れには、スポンジにコゲ汚れが付着するのでふむきです。用途に合わせて使用すれば良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする