セキスイ
エース バケツ
(1件のレビュー)
PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。
1L単位目盛り付です。太くてしなりにくく持ちやすい中空構造取手です。
材質
ポリエチレン(PE)
形状
丸形
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419086
BA8B
8
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
16419068
BA13B
13
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください