曜日別特売

イージースクラブフラットモップ スターターキット

イージースクラブフラットモップ スターターキット - 3M(スリーエム)

これまでのモップ拭き作業がより楽に簡単にできます。作業はもちろん、準備も手間いらずです。ハンドルバー(柄)内に水・洗剤を約450CC入れることができます。バー上部のボタンを押すことで、バー下部先端から水・洗剤が出ます。使用状況に応じて水・洗剤が吐出できることで作業に無駄がありません。

用途床の清掃。種類フローリングモップ材質ハンドル:スチール、ポリアクリレート、モップ:ポリエステル、ポリエチレン(PE)トラスコ品番436-0435長さ(mm)1420幅(mm)406質量(g)940繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419208E/SC START BLK4061420
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする