3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト フロアワイパー
種類
フローリングモップ
内容量
1袋(18枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
タイプ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419235
FW-DSM18
492-1801
ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
103
ドライシート
210
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
16419244
FW-WSM18
492-1810
ポリエステル、ナイロン
234
ウェットシート
205
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください